Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

020104109060020 Linsensenkschraube ISO 2010 m.Schlitz M 6 x 20 4.8 galvanisch v


Menge:  Stück  
Produktinformationen
020104109060020 Linsensenkschraube ISO 2010 m.Schlitz M 6 x 20 4.8 galvanisch v
020104109060020 Linsensenkschraube ISO 2010 m.Schlitz M 6 x 20 4.8 galvanisch v
Artikel-Nr.:
     1955B-2019378525
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     020104109060020
EAN/GTIN:
     4051426696786
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
Linsensenkschraube ISO 2010 Schlitz M6x 20 4.8 galv.verz. 200 Stück ISO 2010 4.8 galvanisch verzinkt Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 20 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02010.410· Normart: ISO 2010· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
020104109060020
Werksnummer:
8000187174
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 20
Norm:
ISO 2010 m.Schlitz
Produktart:
Linsensenkschraube
Ausfuehrung:
4.8 galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1600
200
€ 4,30*
ab € 0,0458*
€ 0,0671*
1 Tag
1540
200
€ 5,59*
ab € 0,0511*
€ 0,0701*
13 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0623*
€ 0,0852*
Lager 1955
2200
200
€ 5,99*
ab € 0,0627*
€ 0,0864*
6 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0674*
€ 0,0919*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0864*
€ 0,10282
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0845*
€ 0,10056
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0801*
€ 0,09532
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0775*
€ 0,09223
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0748*
€ 0,08901
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0627*
€ 0,07461
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 17,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.