Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 12 x 75 ISO 4014 m.Schaft 8.8 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x 75 ISO 4014 m.Schaft 8.8 feuerverzinkt
Sechskantschraube M 12 x 75 ISO 4014 m.Schaft 8.8 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019378471
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040148200120075
EAN/GTIN:
     4043952417409
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M12x 75 8.8 feuerverz. 50 Stück ISO 4014 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 75 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 75mm· Gruppencode: 04014.820· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040148200120075
Werksnummer:
8000192501
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,077060
Gewicht brutto Kg:
0,077060
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 75
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 feuerverzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
900
50
€ 4,30*
ab € 0,2769*
€ 0,3936*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,2809*
€ 0,421*
Lager 1955
900
50
€ 5,99*
ab € 0,35*
€ 0,4734*
2 Tage
630
50
€ 5,59*
ab € 0,3598*
€ 0,4798*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,3739*
€ 0,5039*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4734*
€ 0,56335
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4517*
€ 0,53752
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,476
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 23,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.