Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 22 DIN 985 m.Klemmteil 8 (=M 5 = 6/8 ) galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 22 DIN 985 m.Klemmteil 8 (=M 5 = 6/8 ) galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M 22 DIN 985 m.Klemmteil 8 (=M 5 = 6/8 ) galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019378437
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009858100220000
EAN/GTIN:
     4043952346341
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Sechskantmutter DIN 985 Klemmteil M22 8 (=M 5 = 6/8 ) galv.verz. 25St. DIN 985 8 (Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00985.810· Normart: DIN 985
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009858100220000
Werksnummer:
8000181493
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,071000
Gewicht brutto Kg:
0,071000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 22
Norm:
DIN 985 m.Klemmteil
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
8 (=M 5 = 6/8 ) galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
37
25
€ 4,30*
ab € 0,322*
€ 0,4715*
10 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,90*
ab € 0,3475*
€ 0,4875*
10 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,3266*
€ 0,5018*
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,4353*
€ 0,6053*
Lager 1955
nicht lagernd
25
€ 5,99*
ab € 0,4562*
€ 0,6407*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,6407*
€ 0,76243
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6184*
€ 0,7359
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,5862*
€ 0,69758
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5662*
€ 0,67378
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5462*
€ 0,64998
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4562*
€ 0,54288
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 16,0175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.