| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019378198 Herst.-Nr.: 023410120120060 EAN/GTIN: 4051426023131 |
| |
|
| | |
| Bolzen ISO 2341 Kopf/Splintloch B 12x60x54,5 Stahl galv.verz. 10St. ISO 2341 Stahl Form B galvanisch verzinkt Bolzen mit Kopf · mit Splintloch · Bolzen Ø mit Toleranzfeld h11 - Abmessung: B 12 x60 x54,5 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Form B· Gruppencode: 02341.012· Normart: ISO 2341· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Werkstoff: Stahl Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 023410120120060 | Werksnummer: | 8000188853 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,062100 | Gewicht brutto Kg: | 0,062100 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | B 12 x60 x54,5 | Norm: | ISO 2341 m.Kopf/Splintloch | Produktart: | Bolzen | Ausfuehrung: | Stahl galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 5,478* | € 8,225* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 7,441* | € 10,501* | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 8,4922* | € 10,7669* | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 8,7638* | € 11,1438* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 8,7538* | € 11,1438* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 107,669* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|