Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x 40 EN 1665 m.Flansch 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x 40 EN 1665 m.Flansch 44449
Sechskantschraube M 10 x 40 EN 1665 m.Flansch 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019378077
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     016651000100040
EAN/GTIN:
     4051426650375
Suchbegriffe:
DIN EN 1665
Sechskantschraube DIN EN 1665
Sechskantschraube ohne Norm
din en 1665 m10x40
Sechskantschraube EN 1665 Flansch M10x 40 10.9 100 Stück EN 1665 10.9 Sechskantschrauben mit Flansch · schwere Reihe - Abmessung: M 10 x 40 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 40mm· Gruppencode: 01665.100· Normart: EN 1665
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
016651000100040
Werksnummer:
8000186124
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,038280
Gewicht brutto Kg:
0,038280
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 40
Norm:
EN 1665 m.Flansch
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Weitere Suchbegriffe: din en 1665, din en 1665 m10
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1700
100
€ 4,30*
ab € 0,2268*
€ 0,3203*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3054*
€ 0,4054*
Lager 1955
2300
100
€ 5,99*
ab € 0,5526*
€ 0,7181*
2 Tage
1610
100
€ 5,59*
ab € 0,5783*
€ 0,7383*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,5784*
€ 0,7484*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7181*
€ 0,85454
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7154*
€ 0,85133
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6426*
€ 0,76469
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6226*
€ 0,74089
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5526*
€ 0,65759
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 71,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.