Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

014400000300000 Scheibe DIN 1440 f.Bolzen 30 x 45 x 5 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
014400000300000 Scheibe DIN 1440 f.Bolzen 30 x 45 x 5 Stahl
014400000300000 Scheibe DIN 1440 f.Bolzen 30 x 45 x 5 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019378009
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014400000300000
EAN/GTIN:
     4043952351567
Suchbegriffe:
DIN 1440
DIN 1440 Scheibe
DIN 1440 Unterlegscheibe
ISO 8738
Scheibe DIN 1440 f.Bolzen 30x 45x 5 Stahl 100 Stück DIN 1440 Stahl Scheiben für Bolzen · Produktklasse A (m) - Abmessung: 30 x 45 x 5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· passend für: Bolzen mit und ohne Kopf· Durchmesser: 30mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 01440.000· Normart: DIN 1440· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014400000300000
Werksnummer:
8000183548
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,030780
Gewicht brutto Kg:
0,030780
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
30 x 45 x 5
Norm:
DIN 1440 f.Bolzen
Produktart:
Scheibe
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2365*
€ 0,3417*
4 Tage
500
100
€ 4,30*
ab € 0,2926*
€ 0,4002*
6 Tage
500
100
€ 4,90*
ab € 0,3225*
€ 0,4125*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3951*
€ 0,5051*
Lager 1955
500
100
€ 5,99*
ab € 0,405*
€ 0,529*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,529*
€ 0,62951
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,507*
€ 0,60333
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,475*
€ 0,56525
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,465*
€ 0,55335
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,445*
€ 0,52955
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,405*
€ 0,48195
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 52,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.