Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x 45 ISO 4014 m.Schaft 10.9 zinkbesch Gleitmittel flZnnc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x 45 ISO 4014 m.Schaft 10.9 zinkbesch Gleitmittel flZnnc
Sechskantschraube M 10 x 45 ISO 4014 m.Schaft 10.9 zinkbesch Gleitmittel flZnnc
Artikel-Nr.:
     1955B-2019377934
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040143540100045
EAN/GTIN:
     4043952781777
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M10x45 10.9 flZnnc 480h-L 100St. ISO 4014 10.9 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 45 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 45mm· Gruppencode: 04014.354· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040143540100045
Werksnummer:
8000190595
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,035000
Gewicht brutto Kg:
0,035000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 45
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 zinkbesch Gleitmittel flZnnc 480h-L
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3000
100
€ 4,30*
ab € 0,2166*
€ 0,2995*
Lager 1955
4200
100
€ 5,99*
ab € 0,2696*
€ 0,3522*
3 Tage
2940
100
€ 5,59*
ab € 0,2771*
€ 0,3571*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,2892*
€ 0,3792*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2916*
€ 0,3816*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3522*
€ 0,41912
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3509*
€ 0,41757
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3296*
€ 0,39222
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3196*
€ 0,38032
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3096*
€ 0,36842
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2696*
€ 0,32082
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 35,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.