Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

020094000020005 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 2 x 5 4.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
020094000020005 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 2 x 5 4.8
020094000020005 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 2 x 5 4.8
Artikel-Nr.:
     1955B-2019377597
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     020094000020005
EAN/GTIN:
     4051426673275
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube ISO 2009 Schlitz M2x 5 4.8 2000 Stück ISO 2009 4.8 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2 x 5 VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02009.400· Normart: ISO 2009· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
020094000020005
Werksnummer:
8000186367
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 2 x 5
Norm:
ISO 2009 m.Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
4.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18000
2000
€ 4,30*
ab € 0,0151*
€ 0,0222*
1
€ 5,90*
ab € 0,0163*
€ 0,0261*
Lager 1955
24000
2000
€ 5,99*
ab € 0,0194*
€ 0,0269*
2 Tage
16800
2000
€ 5,59*
ab € 0,02*
€ 0,0275*
12 Tage
nicht lagernd
2000
€ 4,95*
ab € 0,0204*
€ 0,028*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0269*
€ 0,03201
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0268*
€ 0,03189
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0267*
€ 0,03177
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0194*
€ 0,02309
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 53,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.