Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 6 x 20 EN 1665 m.Flansch 10.9 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 6 x 20 EN 1665 m.Flansch 10.9 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 6 x 20 EN 1665 m.Flansch 10.9 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019377420
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     016651100060020
EAN/GTIN:
     4051426651495
Suchbegriffe:
DIN EN 1665
Sechskantschraube DIN EN 1665
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube din en 1665 m6
Sechskantschraube EN 1665 Flansch M6x 20 10.9 galv.verz. 500 Stück EN 1665 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Flansch · schwere Reihe - Abmessung: M 6 x 20 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 20mm· Gruppencode: 01665.110· Normart: EN 1665
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
016651100060020
Werksnummer:
8000186148
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 20
Norm:
EN 1665 m.Flansch
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: din en 1665
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1500
500
€ 4,30*
ab € 0,0806*
€ 0,1102*
1
€ 5,90*
ab € 0,0788*
€ 0,1257*
13 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,11*
€ 0,142*
Lager 1955
1500
500
€ 5,99*
ab € 0,227*
€ 0,2792*
1 Tag
1050
500
€ 5,59*
ab € 0,2333*
€ 0,2833*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,2792*
€ 0,33225
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2681*
€ 0,31904
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 139,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.