Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 6 x 12 EN 1665 m.Flansch 10.9 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 6 x 12 EN 1665 m.Flansch 10.9 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 6 x 12 EN 1665 m.Flansch 10.9 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019377167
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     016651100060012
EAN/GTIN:
     4051426651471
Suchbegriffe:
DIN EN 1665
Sechskantschraube DIN EN 1665
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube din en 1665 m 6 x...
Sechskantschraube EN 1665 Flansch M6x 12 10.9 galv.verz. 500 Stück EN 1665 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Flansch · schwere Reihe - Abmessung: M 6 x 12 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 12mm· Gruppencode: 01665.110· Normart: EN 1665
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
016651100060012
Werksnummer:
8000186146
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 12
Norm:
EN 1665 m.Flansch
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6500
500
€ 4,30*
ab € 0,0599*
€ 0,0842*
13 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0819*
€ 0,1071*
1
€ 5,90*
ab € 0,0765*
€ 0,1205*
Lager 1955
6500
500
€ 5,99*
ab € 0,3004*
€ 0,3633*
8 Tage
4550
500
€ 5,59*
ab € 0,3088*
€ 0,3788*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,3633*
€ 0,43233
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3418*
€ 0,40674
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3404*
€ 0,40508
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3004*
€ 0,35748
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 181,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.