Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

020104109060035 Linsensenkschraube ISO 2010 m.Schlitz M 6 x 35 4.8 galvanisch v


Menge:  Stück  
Produktinformationen
020104109060035 Linsensenkschraube ISO 2010 m.Schlitz M 6 x 35 4.8 galvanisch v
020104109060035 Linsensenkschraube ISO 2010 m.Schlitz M 6 x 35 4.8 galvanisch v
Artikel-Nr.:
     1955B-2019377124
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     020104109060035
EAN/GTIN:
     4051426696823
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
Linsensenkschraube ISO 2010 Schlitz M6x 35 4.8 galv.verz. 200 Stück ISO 2010 4.8 galvanisch verzinkt Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 35 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02010.410· Normart: ISO 2010· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
020104109060035
Werksnummer:
8000187177
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 35
Norm:
ISO 2010 m.Schlitz
Produktart:
Linsensenkschraube
Ausfuehrung:
4.8 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,0398*
€ 0,0628*
5 Tage
1400
200
€ 4,30*
ab € 0,0541*
€ 0,0835*
2 Tage
980
200
€ 5,59*
ab € 0,0605*
€ 0,0876*
Lager 1955
1400
200
€ 5,99*
ab € 0,067*
€ 0,0975*
7 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0718*
€ 0,1039*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0975*
€ 0,11603
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0971*
€ 0,11555
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0881*
€ 0,10484
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,086*
€ 0,10234
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,067*
€ 0,07973
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 19,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.