Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 6 x 20 EN 1665 m.Flansch 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 6 x 20 EN 1665 m.Flansch 44449
Sechskantschraube M 6 x 20 EN 1665 m.Flansch 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019377109
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     016651000060020
EAN/GTIN:
     4051426649782
Suchbegriffe:
DIN EN 1665
Sechskantschraube DIN EN 1665
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube din en 1665 m6
Sechskantschraube EN 1665 Flansch M6x 20 10.9 500 Stück EN 1665 10.9 Sechskantschrauben mit Flansch · schwere Reihe - Abmessung: M 6 x 20 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 20mm· Gruppencode: 01665.100· Normart: EN 1665
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
016651000060020
Werksnummer:
8000186107
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 20
Norm:
EN 1665 m.Flansch
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Weitere Suchbegriffe: din en 1665
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4500
500
€ 4,30*
ab € 0,0495*
€ 0,07*
1
€ 5,90*
ab € 0,0491*
€ 0,0785*
13 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0676*
€ 0,0895*
Lager 1955
6500
500
€ 5,99*
ab € 0,1632*
€ 0,2047*
1 Tag
4550
500
€ 5,59*
ab € 0,1676*
€ 0,2076*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,2047*
€ 0,24359
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1939*
€ 0,23074
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1932*
€ 0,22991
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1632*
€ 0,19421
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 102,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.