Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 5 x 25 ISO 4014 m.Schaft 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 5 x 25 ISO 4014 m.Schaft 44416
Sechskantschraube M 5 x 25 ISO 4014 m.Schaft 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019377082
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040148000050025
EAN/GTIN:
     4043952406052
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M5x 25 8.8 500 Stück ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 5 x 25 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 25mm· Gruppencode: 04014.800· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040148000050025
Werksnummer:
8000191292
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 25
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
6000
500
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,0349*
3 Tage
6000
500
€ 4,30*
ab € 0,0262*
€ 0,0378*
Lager 1955
7500
500
€ 5,99*
ab € 0,0282*
€ 0,0388*
1 Tag
5250
500
€ 5,59*
ab € 0,0291*
€ 0,0395*
6 Tage
7500
500
€ 7,99*
ab € 0,0305*
€ 0,0412*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0388*
€ 0,04617
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0377*
€ 0,04486
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0355*
€ 0,04225
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0346*
€ 0,04117
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0331*
€ 0,03939
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0282*
€ 0,03356
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 19,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.