Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 6 x 25 EN 1665 m.Flansch 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 6 x 25 EN 1665 m.Flansch 44449
Sechskantschraube M 6 x 25 EN 1665 m.Flansch 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019376861
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     016651000060025
EAN/GTIN:
     4051426649799
Suchbegriffe:
DIN EN 1665
Sechskantschraube DIN EN 1665
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube din en 1665 m6
Sechskantschraube EN 1665 Flansch M6x 25 10.9 500 Stück EN 1665 10.9 Sechskantschrauben mit Flansch · schwere Reihe - Abmessung: M 6 x 25 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 25mm· Gruppencode: 01665.100· Normart: EN 1665
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
016651000060025
Werksnummer:
8000186108
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 25
Norm:
EN 1665 m.Flansch
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Weitere Suchbegriffe: din en 1665
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,0365*
€ 0,057*
5 Tage
5000
500
€ 4,30*
ab € 0,0678*
€ 0,0938*
13 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,0923*
€ 0,1202*
Lager 1955
7000
500
€ 5,99*
ab € 0,1689*
€ 0,2105*
3 Tage
4900
500
€ 5,59*
ab € 0,1736*
€ 0,2136*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,2105*
€ 0,2505
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1997*
€ 0,23764
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1989*
€ 0,23669
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1689*
€ 0,20099
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 105,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.