Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange M 10 x 1000mm DIN 975 5.6 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestange M 10 x 1000mm DIN 975 5.6 galvanisch verzinkt
Gewindestange M 10 x 1000mm DIN 975 5.6 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019376641
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009755100100000
EAN/GTIN:
     4043952341728
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
Gewindestange DIN 975 M10x 1000mm 5.6 galv.verz. 1 Stück ~DIN 975 5.6 galvanisch verzinkt Gewindestangen · Länge 1000 mm - Abmessung: M 10 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00975.510· Normart: DIN 975
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009755100100000
Werksnummer:
8000180920
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,500000
Gewicht brutto Kg:
0,500000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 1000mm
Norm:
DIN 975
Produktart:
Gewindestange
Ausfuehrung:
5.6 galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: din 976 m10x1000, din 976, din 976 m10
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
56
5
€ 4,90*
ab € 2,4375*
€ 3,3775*
5 Tage
59
1
€ 4,30*
ab € 2,2547*
€ 3,4824*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,2773*
€ 3,6759*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,0549*
€ 4,4149*
Lager 1955
56
1
€ 5,99*
ab € 3,851*
€ 5,5692*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,5692*
€ 6,62735
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,5401*
€ 6,59272
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,171*
€ 6,15349
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,071*
€ 6,03449
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,861*
€ 5,78459
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,621*
€ 5,49899
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,851*
€ 4,58269
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.