Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

014400000220000 Scheibe DIN 1440 f.Bolzen 22 x 34 x 4 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
014400000220000 Scheibe DIN 1440 f.Bolzen 22 x 34 x 4 Stahl
014400000220000 Scheibe DIN 1440 f.Bolzen 22 x 34 x 4 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019376353
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014400000220000
EAN/GTIN:
     4043952351512
Suchbegriffe:
DIN 1440
DIN 1440 Scheibe
DIN 1440 Unterlegscheibe
ISO 8738
Scheibe DIN 1440 f.Bolzen 22x 34x 4 Stahl 200 Stück DIN 1440 Stahl Scheiben für Bolzen · Produktklasse A (m) - Abmessung: 22 x 34 x 4 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· passend für: Bolzen mit und ohne Kopf· Durchmesser: 22mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 01440.000· Normart: DIN 1440· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014400000220000
Werksnummer:
8000183543
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,014580
Gewicht brutto Kg:
0,014580
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
22 x 34 x 4
Norm:
DIN 1440 f.Bolzen
Produktart:
Scheibe
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0831*
€ 0,1235*
5 Tage
1400
200
€ 4,30*
ab € 0,1297*
€ 0,1787*
7 Tage
1400
200
€ 4,90*
ab € 0,1395*
€ 0,1815*
Lager 1955
1400
200
€ 5,99*
ab € 0,1613*
€ 0,2028*
3 Tage
980
200
€ 5,59*
ab € 0,1657*
€ 0,2057*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2028*
€ 0,24133
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1913*
€ 0,22765
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1813*
€ 0,21575
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1613*
€ 0,19195
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 40,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.