| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019376057 Herst.-Nr.: 009801350080000 EAN/GTIN: 4043952801284 |
| |
|
| | |
| Sechskantmutter DIN 980 Klemmteil VM 8 10 flZnnc 480h-L 500St. DIN 980 10 Form V flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantmuttern mit Klemmteil · Ganzmetallmuttern · einteilig - Abmessung: VM 8 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00980.135· Normart: DIN 980 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 009801350080000 | Werksnummer: | 8000181207 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | VM 8 | Norm: | DIN 980 m.Klemmteil | Produktart: | Sechskantmutter | Ausfuehrung: | 10 zinkbesch. Gleitmittel flZnnc 480h-L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, din980 m8 10.9, din 6925, din 6925-10 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 500 | | Frei Haus | ab € 0,2718* | € 0,3482* | | | | Lager 1955 | | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,2965* | € 0,3594* | | | | | | 1 Tag | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,3023* | € 0,3723* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 7,99* | ab € 0,3182* | € 0,3882* | | | | | 14 Tage | | | 500 | | Frei Haus | ab € 0,3344* | € 0,4044* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 179,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|