Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

014400000070000 Scheibe DIN 1440 f.Bolzen 7 x 14 x 1,6 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
014400000070000 Scheibe DIN 1440 f.Bolzen 7 x 14 x 1,6 Stahl
014400000070000 Scheibe DIN 1440 f.Bolzen 7 x 14 x 1,6 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019375461
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014400000070000
EAN/GTIN:
     4043952351420
Suchbegriffe:
DIN 1440
DIN 1440 Scheibe
DIN 1440 Unterlegscheibe
ISO 8738
Scheibe DIN 1440 f.Bolzen 7x 14x 1,6 Stahl 1000 Stück DIN 1440 Stahl Scheiben für Bolzen · Produktklasse A (m) - Abmessung: 7 x 14 x 1,6 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· passend für: Bolzen mit und ohne Kopf· Durchmesser: 7mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 01440.000· Normart: DIN 1440· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014400000070000
Werksnummer:
8000183534
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
7 x 14 x 1,6
Norm:
DIN 1440 f.Bolzen
Produktart:
Scheibe
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
6000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0174*
13 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0115*
€ 0,0174*
5 Tage
6000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0161*
€ 0,023*
Lager 1955
9000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0179*
€ 0,0244*
3 Tage
6300
1000
€ 5,59*
ab € 0,0186*
€ 0,025*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0244*
€ 0,02904
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0234*
€ 0,02785
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0222*
€ 0,02642
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0216*
€ 0,0257
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0209*
€ 0,02487
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0179*
€ 0,0213
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 24,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.