Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange M 20 x 1000mm DIN 975 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestange M 20 x 1000mm DIN 975 44449
Gewindestange M 20 x 1000mm DIN 975 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019375287
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009751000200000
EAN/GTIN:
     4043952341360
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
Gewindestange DIN 975 M20x 1000mm 10.9 1 Stück ~DIN 975 10.9 Gewindestangen · Länge 1000 mm - Abmessung: M 20 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00975.100· Normart: DIN 975
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009751000200000
Werksnummer:
8000180876
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
2,070000
Gewicht brutto Kg:
2,070000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 1000mm
Norm:
DIN 975
Produktart:
Gewindestange
Ausfuehrung:
10.9
Weitere Suchbegriffe: din976 m20x1000 10.9, din 976, din 976 10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
1
€ 4,30*
ab € 5,525*
€ 8,2347*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,0674*
€ 8,5475*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,6154*
€ 8,7082*
10 Tage
unbekannt
1
€ 7,99*
ab € 6,54*
€ 9,08*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,5577*
€ 10,4677*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,5475*
€ 10,17153
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,3975*
€ 9,99303
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,9174*
€ 9,42171
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,7774*
€ 9,25511
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,4674*
€ 8,88621
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,0674*
€ 7,22021
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.