Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 16 DIN 985 m.Klemmteil 10 galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 16 DIN 985 m.Klemmteil 10 galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M 16 DIN 985 m.Klemmteil 10 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019374761
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009851100160000
EAN/GTIN:
     4043952345887
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Sechskantmutter DIN 985 Klemmteil M16 10 galv.verz. 50 Stück DIN 985 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit nichtmetallischem Einsatz · niedrige Form - Abmessung: M 16 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00985.110· Normart: DIN 985
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009851100160000
Werksnummer:
8000181413
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,031140
Gewicht brutto Kg:
0,031140
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16
Norm:
DIN 985 m.Klemmteil
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
10 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,161*
€ 0,221*
4 Tage
30
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 5,64*
€ 8,455*
5 Tage
29
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 6,095*
€ 8,645*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,73*
€ 8,975*
Lager 1955
41
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 6,685*
€ 9,55*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,55*
€ 11,3645
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,505*
€ 11,31095
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,465*
€ 11,26335
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,745*
€ 9,21655
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,535*
€ 8,96665
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 6,995*
€ 8,32405
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 6,845*
€ 8,14555
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 6,685*
€ 7,95515
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1337* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.