Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009644109040070 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 4 x 70 4.8 galvanisch verz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009644109040070 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 4 x 70 4.8 galvanisch verz
009644109040070 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 4 x 70 4.8 galvanisch verz
Artikel-Nr.:
     1955B-2019374690
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009644109040070
EAN/GTIN:
     4043952327555
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M4x 70 4.8 galv.verz. 100 Stück DIN 964 4.8 galvanisch verzinkt Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 70 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00964.410· Normart: DIN 964· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009644109040070
Werksnummer:
8000179264
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 70
Norm:
DIN 964 Schlitz
Produktart:
Linsensenkschraube
Ausfuehrung:
4.8 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1000
100
€ 4,30*
ab € 0,0918*
€ 0,1357*
Lager 1955
1400
100
€ 5,99*
ab € 0,0996*
€ 0,1389*
7 Tage
1000
100
€ 4,90*
ab € 0,102*
€ 0,141*
2 Tage
980
100
€ 5,59*
ab € 0,1027*
€ 0,1417*
7 Tage
1400
100
€ 7,99*
ab € 0,1072*
€ 0,1472*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1389*
€ 0,16529
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1353*
€ 0,16101
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1281*
€ 0,15244
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1249*
€ 0,14863
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1198*
€ 0,14256
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0996*
€ 0,11852
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.