Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebolzen BM 10 x 300 DIN 976 m.Kegelkuppen Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindebolzen BM 10 x 300 DIN 976 m.Kegelkuppen Stahl galvanisch verzinkt
Gewindebolzen BM 10 x 300 DIN 976 m.Kegelkuppen Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019374180
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009760120100300
EAN/GTIN:
     4051426736628
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
Gewindebolzen DIN 976 Kegelkuppen BM 10x 300 Stahl galv.verz. 10St. DIN 976-1 Stahl Form B galvanisch verzinkt Gewindebolzen · mit Kegelkuppen - Abmessung: BM 10 x 300 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Form B· Gruppencode: 00976.012· Normart: DIN 976
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009760120100300
Werksnummer:
8000181121
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,147400
Gewicht brutto Kg:
0,147400
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
BM 10 x 300
Norm:
DIN 976 m.Kegelkuppen
Produktart:
Gewindebolzen
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
190
10
€ 4,30*
ab € 0,841*
€ 1,2523*
Lager 1955
190
10
€ 5,99*
ab € 1,0546*
€ 1,485*
8 Tage
133
10
€ 5,59*
ab € 1,0944*
€ 1,5344*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 1,1037*
€ 1,5537*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,139*
€ 1,599*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,485*
€ 1,76715
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,4798*
€ 1,76096
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3546*
€ 1,61197
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3046*
€ 1,55247
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2546*
€ 1,49297
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0546*
€ 1,25497
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.