Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009647009040008 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 4 x 8 Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009647009040008 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 4 x 8 Messing
009647009040008 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 4 x 8 Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019374065
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009647009040008
EAN/GTIN:
     4043952328248
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M4x 8 Messing 200 Stück DIN 964 Messing Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 8 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00964.700· Normart: DIN 964· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009647009040008
Werksnummer:
8000179323
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 8
Norm:
DIN 964 Schlitz
Produktart:
Linsensenkschraube
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3000
200
€ 4,90*
ab € 0,0383*
€ 0,0529*
4 Tage
3000
200
€ 4,30*
ab € 0,0387*
€ 0,0568*
Lager 1955
4200
200
€ 5,99*
ab € 0,0424*
€ 0,059*
1 Tag
2940
200
€ 5,59*
ab € 0,0431*
€ 0,0597*
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0405*
€ 0,0621*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,059*
€ 0,07021
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0577*
€ 0,06866
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0545*
€ 0,06486
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0535*
€ 0,06367
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0512*
€ 0,06093
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0424*
€ 0,05046
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 11,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.