Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 12 DIN 985 m.Klemmteil 10 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 12 DIN 985 m.Klemmteil 10 galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M 12 DIN 985 m.Klemmteil 10 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019374047
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009851100120000
EAN/GTIN:
     4043952345863
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Sechskantmutter DIN 985 Klemmteil M12 10 galv.verz. 250 Stück DIN 985 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit nichtmetallischem Einsatz · niedrige Form - Abmessung: M 12 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00985.110· Normart: DIN 985
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009851100120000
Werksnummer:
8000181411
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,015960
Gewicht brutto Kg:
0,015960
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12
Norm:
DIN 985 m.Klemmteil
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
10 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
3500
250
€ 4,90*
ab € 0,0762*
€ 0,1022*
4 Tage
3725
250
€ 4,30*
ab € 0,0758*
€ 0,1081*
Lager 1955
3500
250
€ 5,99*
ab € 0,0821*
€ 0,1113*
13 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,0772*
€ 0,1145*
6 Tage
3500
250
€ 7,99*
ab € 0,0888*
€ 0,1183*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1113*
€ 0,13245
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1068*
€ 0,12709
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1019*
€ 0,12126
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0995*
€ 0,11841
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0949*
€ 0,11293
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0821*
€ 0,0977
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 27,825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.