Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange M 36 x 1000mm DIN 975 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestange M 36 x 1000mm DIN 975 44416
Gewindestange M 36 x 1000mm DIN 975 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019373967
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009758000360000
EAN/GTIN:
     4043952342145
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
Gewindestange DIN 975 M36x 1000mm 8.8 1 Stück ~DIN 975 8.8 Gewindestangen · Länge 1000 mm - Abmessung: M 36 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00975.800· Normart: DIN 975
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009758000360000
Werksnummer:
8000180965
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
6,900000
Gewicht brutto Kg:
6,900000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 36 x 1000mm
Norm:
DIN 975
Produktart:
Gewindestange
Ausfuehrung:
8.8
Weitere Suchbegriffe: din 976 8.8, din 976
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
19
1
€ 4,30*
ab € 16,3447*
€ 23,605*
3 Tage
17
1
€ 4,95*
ab € 18,0992*
€ 24,3492*
1 Tag
14
1
€ 5,59*
ab € 18,3043*
€ 24,7243*
Lager 1955
19
1
€ 5,99*
ab € 18,0262*
€ 24,9878*
6 Tage
19
1
€ 7,99*
ab € 19,10*
€ 25,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,9878*
€ 29,73548
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,012*
€ 28,57428
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,4862*
€ 26,75858
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,7762*
€ 25,91368
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,8862*
€ 24,85458
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,0262*
€ 21,45118
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.