Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009644109030010 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 3 x 10 4.8 galvanisch verz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
009644109030010 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 3 x 10 4.8 galvanisch verz
009644109030010 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 3 x 10 4.8 galvanisch verz
Artikel-Nr.:
     1955B-2019373958
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009644109030010
EAN/GTIN:
     4043952327296
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M3x 10 4.8 galv.verz. 200 Stück DIN 964 4.8 galvanisch verzinkt Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 10 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00964.410· Normart: DIN 964· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009644109030010
Werksnummer:
8000179244
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 3 x 10
Norm:
DIN 964 Schlitz
Produktart:
Linsensenkschraube
Ausfuehrung:
4.8 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0185*
€ 0,0275*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,65*
€ 2,71*
6 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 2,55*
€ 3,71*
4 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 2,71*
€ 4,17*
Lager 1955
7
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 4,86*
€ 6,96*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,96*
€ 8,2824
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6,93*
€ 8,2467
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,90*
€ 8,211
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,72*
€ 6,8068
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,48*
€ 6,5212
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5,10*
€ 6,069
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 4,99*
€ 5,9381
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 4,86*
€ 5,7834
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0243* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.