Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube M 5 x 8 ISO 1580 m.Schlitz Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkopfschraube M 5 x 8 ISO 1580 m.Schlitz Messing
Flachkopfschraube M 5 x 8 ISO 1580 m.Schlitz Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019373933
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     015807009050008
EAN/GTIN:
     4051426015808
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Flachkopfschraube ISO 1580 Schlitz M5x 8 Messing 200 Stück ISO 1580 Messing Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 8 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01580.700· Normart: ISO 1580
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
015807009050008
Werksnummer:
8000185742
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 8
Norm:
ISO 1580 m.Schlitz
Produktart:
Flachkopfschraube
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,0593*
€ 0,0953*
5 Tage
6000
200
€ 4,30*
ab € 0,0724*
€ 0,1091*
Lager 1955
9200
200
€ 5,99*
ab € 0,0789*
€ 0,1132*
2 Tage
6440
200
€ 5,59*
ab € 0,0815*
€ 0,1153*
7 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0854*
€ 0,1204*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1132*
€ 0,13471
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1127*
€ 0,13411
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,103*
€ 0,12257
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0989*
€ 0,11769
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0789*
€ 0,09389
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 22,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.