| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019373754 Herst.-Nr.: 009801140160000 EAN/GTIN: 4043952344019 |
| |
|
| | |
| Sechskantmutter DIN 980 Klemmteil VM 16 10 galv.verz. 50 Stück DIN 980 10 Form V galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil · Ganzmetallmuttern · einteilig - Abmessung: VM 16 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00980.114· Normart: DIN 980 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 009801140160000 | Werksnummer: | 8000181187 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,035400 | Gewicht brutto Kg: | 0,035400 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | VM 16 | Norm: | DIN 980 m.Klemmteil | Produktart: | Sechskantmutter | Ausfuehrung: | 10 galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, din 6925-10, din 6925, din 6925 m16 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,1989* | € 0,2464* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,2559* | € 0,2559* | | | | Lager 1955 | | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,2307* | € 0,265* | | | | | | 11 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,2033* | € 0,2708* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 7,99* | ab € 0,2773* | € 0,2773* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 13,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|