| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019373325 Herst.-Nr.: 012076000040035 EAN/GTIN: 4043952996010 |
| |
|
| | |
| Zylinderschraube ISO 1207 Schlitz M4x 35 Polyamid 200 Stück ISO 1207 Kunststoff PA Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 35 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01207.600 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 012076000040035 | Werksnummer: | 8000182499 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | natur | Groesse: | M 4 x 35 | Norm: | ISO 1207 m.Schlitz | Produktart: | Zylinderschraube | Ausfuehrung: | Polyamid |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 84 Zylinderschraube, DIN EN ISO 1207, ISO 1207, Schlitzschraube DIN 84, Schlitzschraube DIN EN ISO 1207, Schlitzschraube ISO 1207, Schraube DIN 84, Schraube DIN EN ISO 1207, Schraube ISO 1207, Zylinderkopfschraube DIN 84, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderkopfschraube ISO 1207, Zylinderschraube DIN 84, Zylinderschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderschraube ISO 1207, Kunststoffschrauben ohne DIN, Kunststoffschraube DIN 84, Kunststoffschraube ISO 1207, Plastikschraube DIN 84, Zylinderschraube ohne Norm, m4 x35 din 84, kunststoffschraube din 84, kunststoffschraube din 84 m4 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0313* | € 0,0488* | | | | Lager 1955 | | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,0343* | € 0,0507* | | | | | | 7 Tage | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,0352* | € 0,0517* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 7,99* | ab € 0,0368* | € 0,0539* | | | | | 11 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0401* | € 0,0582* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 10,14* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|