Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange TR 20 x 4 x 1000mm DIN 975 Trapezgewinde A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestange TR 20 x 4 x 1000mm DIN 975 Trapezgewinde A 4
Gewindestange TR 20 x 4 x 1000mm DIN 975 Trapezgewinde A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019373313
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009759440200400
EAN/GTIN:
     4043952343098
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
Gewindestange DIN 975 Trapezgewinde TR 20x 4x 1000mm A 4 1 Stück ~DIN 975 A 4 Trapez Gewindestangen · Länge 1000 mm mit normalen Trapezgewinde - Abmessung: TR 20 x 4 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Trapez· Gruppencode: 00975.944· Normart: DIN 975
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009759440200400
Werksnummer:
8000181081
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
2,000000
Gewicht brutto Kg:
2,000000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
TR 20 x 4 x 1000mm
Norm:
DIN 975 Trapezgewinde
Produktart:
Gewindestange
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
€ 4,30*
ab € 42,9255*
€ 58,9784*
1 Tag
9
€ 5,59*
ab € 47,961*
€ 61,791*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,8536*
€ 62,3695*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,8826*
€ 71,2126*
Lager 1955
12
€ 5,99*
ab € 59,0872*
€ 75,3558*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,3558*
€ 89,6734
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,9815*
€ 86,84799
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,2272*
€ 81,19037
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,0672*
€ 79,80997
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,5872*
€ 76,85877
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,0872*
€ 70,31377
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.