Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009644000025008 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 2,5 x 8 4.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009644000025008 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 2,5 x 8 4.8
009644000025008 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 2,5 x 8 4.8
Artikel-Nr.:
     1955B-2019373215
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009644000025008
EAN/GTIN:
     4043952325926
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M2,5x 8 4.8 2000 Stück DIN 964 4.8 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2,5 x 8 VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00964.400· Normart: DIN 964· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009644000025008
Werksnummer:
8000179216
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 2,5 x 8
Norm:
DIN 964 Schlitz
Produktart:
Linsensenkschraube
Ausfuehrung:
4.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6000
2000
€ 4,30*
ab € 0,00619*
€ 0,00899*
12 Tage
nicht lagernd
2000
€ 4,95*
ab € 0,0063*
€ 0,00948*
8 Tage
7000
2000
€ 5,59*
ab € 0,00698*
€ 0,00948*
7 Tage
nicht lagernd
2000
€ 7,99*
ab € 0,00732*
€ 0,00985*
Lager 1955
10000
2000
€ 5,99*
ab € 0,00765*
€ 0,01039*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,01039*
€ 0,01236
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,01015*
€ 0,01208
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00952*
€ 0,01133
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00927*
€ 0,01103
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,00885*
€ 0,01053
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,00765*
€ 0,0091
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 20,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.