Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange M 2 x 1000mm DIN 975 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestange M 2 x 1000mm DIN 975 A 4
Gewindestange M 2 x 1000mm DIN 975 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019373208
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009759400020000
EAN/GTIN:
     4043952342909
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
Gewindestange DIN 975 M2x 1000mm A 4 1 Stück ~DIN 975 A 4 Gewindestangen · Länge 1000 mm - Abmessung: M 2 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00975.940· Normart: DIN 975
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009759400020000
Werksnummer:
8000181062
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,018700
Gewicht brutto Kg:
0,018700
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 2 x 1000mm
Norm:
DIN 975
Produktart:
Gewindestange
Ausfuehrung:
A 4
Weitere Suchbegriffe: din976 12x1000 a4, din 976, din 976 a4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
34
5
€ 4,90*
ab € 2,44*
€ 3,45*
5 Tage
32
1
€ 4,30*
ab € 2,2512*
€ 3,5094*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,9369*
€ 4,2569*
Lager 1955
34
1
€ 5,99*
ab € 3,4751*
€ 5,0494*
1 Tag
24
1
€ 5,59*
ab € 3,5529*
€ 5,1429*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,0494*
€ 6,00879
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,0323*
€ 5,98844
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,7651*
€ 5,67047
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,6151*
€ 5,49197
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,4651*
€ 5,31347
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,2151*
€ 5,01597
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,4751*
€ 4,13537
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.