Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundkerbnagel 1,4 x 6 DIN 1476 1.4303 (A 2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbrundkerbnagel 1,4 x 6 DIN 1476 1.4303 (A 2)
Halbrundkerbnagel 1,4 x 6 DIN 1476 1.4303 (A 2)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019372966
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014769200014006
EAN/GTIN:
     4043952366783
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
Halbrundkerbnagel DIN 1476 1,4x 6 1.4303 (A 2) 100 Stück DIN 1476 1.4303 (A 2) Halbrundkerbnägel - Abmessung: 1,4 x 6 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01476.920
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014769200014006
Werksnummer:
8000184613
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1,4 x 6
Norm:
DIN 1476
Produktart:
Halbrundkerbnagel
Ausfuehrung:
1.4303 (A 2)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
27600
100
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,0371*
5 Tage
26800
100
€ 4,30*
ab € 0,0242*
€ 0,0374*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0245*
€ 0,0397*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0313*
€ 0,0456*
Lager 1955
27600
100
€ 5,99*
ab € 0,0525*
€ 0,0754*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0754*
€ 0,08973
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0749*
€ 0,08913
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0699*
€ 0,08318
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0682*
€ 0,08116
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0659*
€ 0,07842
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0622*
€ 0,07402
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0525*
€ 0,06248
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.