Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009647309060040 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 6 x 40 Messing galvanisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009647309060040 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 6 x 40 Messing galvanisch
009647309060040 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 6 x 40 Messing galvanisch
Artikel-Nr.:
     1955B-2019372778
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009647309060040
EAN/GTIN:
     4043952329467
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M6x 40 Messing galv. vernickelt 200St. DIN 964 Messing galvanisch vernickelt Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 40 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00964.730· Normart: DIN 964· Oberfläche: galvanisch vernickelt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009647309060040
Werksnummer:
8000179410
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 40
Norm:
DIN 964 Schlitz
Produktart:
Linsensenkschraube
Ausfuehrung:
Messing galvanisch vernickelt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
200
€ 4,30*
ab € 0,2055*
€ 0,2778*
6 Tage
5800
200
€ 4,90*
ab € 0,2225*
€ 0,2825*
Lager 1955
5800
200
€ 5,99*
ab € 0,2239*
€ 0,2861*
1 Tag
4060
200
€ 5,59*
ab € 0,2282*
€ 0,2882*
6 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,2401*
€ 0,3101*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2861*
€ 0,34046
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2639*
€ 0,31404
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2539*
€ 0,30214
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,2439*
€ 0,29024
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,2239*
€ 0,26644
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 57,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.