Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009647309060050 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 6 x 50 Messing galvanisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009647309060050 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 6 x 50 Messing galvanisch
009647309060050 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 6 x 50 Messing galvanisch
Artikel-Nr.:
     1955B-2019372752
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009647309060050
EAN/GTIN:
     4043952329481
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M6x 50 Messing galv. vernickelt 200St. DIN 964 Messing galvanisch vernickelt Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 50 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00964.730· Normart: DIN 964· Oberfläche: galvanisch vernickelt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009647309060050
Werksnummer:
8000179412
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010900
Gewicht brutto Kg:
0,010900
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 50
Norm:
DIN 964 Schlitz
Produktart:
Linsensenkschraube
Ausfuehrung:
Messing galvanisch vernickelt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1000
200
€ 4,30*
ab € 0,2424*
€ 0,327*
7 Tage
1200
200
€ 4,90*
ab € 0,26*
€ 0,33*
Lager 1955
1800
200
€ 5,99*
ab € 0,2643*
€ 0,3369*
2 Tage
1260
200
€ 5,59*
ab € 0,2717*
€ 0,3417*
7 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,2836*
€ 0,3536*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,3369*
€ 0,40091
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,3256*
€ 0,38746
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3043*
€ 0,36212
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2943*
€ 0,35022
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,2843*
€ 0,33832
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,2643*
€ 0,31452
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 67,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.