| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019372679 Herst.-Nr.: 009654040030016 EAN/GTIN: 4043952333037 |
| |
|
| | |
| Senkschraube DIN 965 PH M3x 16-H 4.8 2000 Stück DIN 965 4.8 H Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 3 x 16 -H VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00965.404· Normart: DIN 965· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 009654040030016 | Werksnummer: | 8000179701 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 3 x 16 -H | Norm: | DIN 965 Kreuzschlitz-PH | Produktart: | Senkschraube | Ausfuehrung: | 4.8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, din 965 m3x16, senkkopfschraube ohne norm, din 965 m3 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 2000 | | € 4,30* | ab € 0,00841* | € 0,01208* | | | | Lager 1955 | | | | 2000 | | € 5,99* | ab € 0,00917* | € 0,01249* | | | | | | 7 Tage | | | 2000 | | € 7,99* | ab € 0,00994* | € 0,01331* | | | | | 14 Tage | | | 2000 | | € 4,95* | ab € 0,0111* | € 0,0146* | | | | | 13 Tage | | | 2000 | | € 4,95* | ab € 0,0106* | € 0,0155* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück | Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 24,98* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|