Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009664140030010 Linsensenkschraube DIN 966 m.Kreuzschlitz PH M 3 x 10 -H 4.8 ga


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009664140030010 Linsensenkschraube DIN 966 m.Kreuzschlitz PH M 3 x 10 -H 4.8 ga
009664140030010 Linsensenkschraube DIN 966 m.Kreuzschlitz PH M 3 x 10 -H 4.8 ga
Artikel-Nr.:
     1955B-2019372606
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009664140030010
EAN/GTIN:
     4043952338353
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
Linsensenkschraube DIN 966 Kreuzschlitz PH M3x10-H 4.8 galv.verz. 2000St. DIN 966 4.8 H galvanisch verzinkt Linsensenkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 3 x 10 -H VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00966.414· Normart: DIN 966· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009664140030010
Werksnummer:
8000180501
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 3 x 10 -H
Norm:
DIN 966 m.Kreuzschlitz PH
Produktart:
Linsensenkschraube
Ausfuehrung:
4.8 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14000
2000
€ 4,30*
ab € 0,0055*
€ 0,00804*
6 Tage
14000
2000
€ 4,90*
ab € 0,00607*
€ 0,00832*
7 Tage
9800
2000
€ 5,59*
ab € 0,00667*
€ 0,00911*
6 Tage
nicht lagernd
2000
€ 7,99*
ab € 0,00701*
€ 0,00948*
Lager 1955
14000
2000
€ 5,99*
ab € 0,00724*
€ 0,00987*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,00987*
€ 0,01175
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,00971*
€ 0,01155
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0091*
€ 0,01083
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00884*
€ 0,01052
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,00844*
€ 0,01004
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,00724*
€ 0,00862
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 19,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.