Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkkerbnagel 2 x 6 DIN 1477 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkkerbnagel 2 x 6 DIN 1477 Stahl
Senkkerbnagel 2 x 6 DIN 1477 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019372565
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014770009020006
EAN/GTIN:
     4043952367216
Suchbegriffe:
DIN 1477
DIN 1477 Senkkerbnagel
DIN EN ISO 8747
ISO 8747
Senkkerbnagel DIN 1477 2x 6 Stahl 500 Stück DIN 1477 Stahl Senkkerbnägel - Abmessung: 2 x 6 VE=K (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01477.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014770009020006
Werksnummer:
8000184645
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2 x 6
Norm:
DIN 1477
Produktart:
Senkkerbnagel
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0265*
€ 0,0352*
4 Tage
11000
500
€ 4,30*
ab € 0,0381*
€ 0,0467*
Lager 1955
15500
500
€ 5,99*
ab € 0,0422*
€ 0,0507*
6 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,0526*
€ 0,0526*
7 Tage
9300
500
€ 5,59*
ab € 0,0548*
€ 0,0548*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0507*
€ 0,06033
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0472*
€ 0,05617
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0422*
€ 0,05022
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 25,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.