Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009644100030010 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 3 x 10 4.8 galvanisch verz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009644100030010 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 3 x 10 4.8 galvanisch verz
009644100030010 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 3 x 10 4.8 galvanisch verz
Artikel-Nr.:
     1955B-2019372532
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009644100030010
EAN/GTIN:
     4043952326732
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M3x 10 4.8 galv.verz. 2000 Stück DIN 964 4.8 galvanisch verzinkt Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 10 VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00964.410· Normart: DIN 964· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009644100030010
Werksnummer:
8000179226
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 3 x 10
Norm:
DIN 964 Schlitz
Produktart:
Linsensenkschraube
Ausfuehrung:
4.8 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
16000
2000
€ 4,90*
ab € 0,0056*
€ 0,0056*
4 Tage
16000
2000
€ 4,30*
ab € 0,0063*
€ 0,0079*
6 Tage
nicht lagernd
2000
€ 7,99*
ab € 0,0089*
€ 0,0089*
7 Tage
14400
2000
€ 5,59*
ab € 0,0092*
€ 0,0092*
Lager 1955
24000
2000
€ 5,99*
ab € 0,0078*
€ 0,0094*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0094*
€ 0,01119
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0088*
€ 0,01047
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0078*
€ 0,00928
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 18,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.