Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 22 x 2 DIN 934 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 22 x 2 DIN 934 10
Sechskantmutter M 22 x 2 DIN 934 10
Artikel-Nr.:
     1955B-2019372331
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009341050220200
EAN/GTIN:
     4043952282557
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 M22x 2 10 25 Stück DIN 934 10 Fein Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 22 x 2 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.105· Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009341050220200
Werksnummer:
8000175281
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,074000
Gewicht brutto Kg:
0,074000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 22 x 2
Norm:
DIN 934
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
10
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
350
25
€ 4,30*
ab € 0,2542*
€ 0,3795*
6 Tage
325
25
€ 4,90*
ab € 0,2725*
€ 0,3825*
15 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,2578*
€ 0,3953*
Lager 1955
325
25
€ 5,99*
ab € 0,3159*
€ 0,439*
8 Tage
228
25
€ 5,59*
ab € 0,3248*
€ 0,4548*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,439*
€ 0,52241
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4375*
€ 0,52063
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,4059*
€ 0,48302
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3859*
€ 0,45922
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3159*
€ 0,37592
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 10,975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.