Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange M 30 -LH x 1000mm DIN 975 links 8.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestange M 30 -LH x 1000mm DIN 975 links 8.8 galvanisch verzinkt
Gewindestange M 30 -LH x 1000mm DIN 975 links 8.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019372172
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009758140300000
EAN/GTIN:
     4043952711996
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
Gewindestange DIN 975 links M30 -LHx 1000mm 8.8 galv.verz. 1 Stück ~DIN 975 8.8 Links galvanisch verzinkt Gewindestangen · Länge 1000 mm mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 30 -LH VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Links· Gruppencode: 00975.814· Normart: DIN 975
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009758140300000
Werksnummer:
8000181012
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
4,740000
Gewicht brutto Kg:
4,740000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 -LH x 1000mm
Norm:
DIN 975 links
Produktart:
Gewindestange
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: din976 m30x1000, din 976, m30 din 976
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15
1
€ 4,30*
ab € 21,5204*
€ 30,5286*
Lager 1955
15
1
€ 5,99*
ab € 27,4077*
€ 36,0799*
8 Tage
11
1
€ 5,59*
ab € 28,2041*
€ 36,7541*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,4939*
€ 38,3939*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 29,48*
€ 38,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,0799*
€ 42,93508
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,3038*
€ 42,01152
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,2077*
€ 39,51716
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,2177*
€ 38,33906
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,0677*
€ 36,97056
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,4077*
€ 32,61516
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.