Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 27 DIN 985 m.Klemmteil 8 (=M 5 = 6/8 ) galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 27 DIN 985 m.Klemmteil 8 (=M 5 = 6/8 ) galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M 27 DIN 985 m.Klemmteil 8 (=M 5 = 6/8 ) galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019372116
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009858100270000
EAN/GTIN:
     4043952346365
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Sechskantmutter DIN 985 Klemmteil M27 8 (=M 5 = 6/8 ) galv.verz. 25St. DIN 985 8 (Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00985.810· Normart: DIN 985
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009858100270000
Werksnummer:
8000181495
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,155000
Gewicht brutto Kg:
0,155000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 27
Norm:
DIN 985 m.Klemmteil
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
8 (=M 5 = 6/8 ) galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
365
25
€ 4,30*
ab € 0,9056*
€ 1,2709*
6 Tage
350
25
€ 4,90*
ab € 0,9825*
€ 1,2925*
Lager 1955
475
25
€ 5,99*
ab € 1,0017*
€ 1,3216*
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,9187*
€ 1,3285*
7 Tage
333
25
€ 5,59*
ab € 1,03*
€ 1,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,3216*
€ 1,5727
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2966*
€ 1,54295
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,2217*
€ 1,45382
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1617*
€ 1,38242
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1217*
€ 1,33482
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,0017*
€ 1,19202
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 33,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.