Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange M 27 x 1,5 x 1000mm DIN 975 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestange M 27 x 1,5 x 1000mm DIN 975 44416
Gewindestange M 27 x 1,5 x 1000mm DIN 975 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019372059
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009758050272000
EAN/GTIN:
     4043952711897
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
Gewindestange DIN 975 M27x 1,5x 1000mm 8.8 1 Stück ~DIN 975 8.8 Fein Gewindestangen · Länge 1000 mm mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 27 x 1,5 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Fein· Gruppencode: 00975.805· Normart: DIN 975
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009758050272000
Werksnummer:
8000180983
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
4,110000
Gewicht brutto Kg:
4,110000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 27 x 1,5 x 1000mm
Norm:
DIN 975
Produktart:
Gewindestange
Ausfuehrung:
8.8
Weitere Suchbegriffe: din 976 m27x1,5x1000, din 976, din 976 8.8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 4,30*
ab € 19,3499*
€ 27,4831*
Lager 1955
9
1
€ 5,99*
ab € 22,9255*
€ 30,814*
7 Tage
7
1
€ 5,59*
ab € 23,7073*
€ 31,3673*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 24,66*
€ 32,71*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 26,3491*
€ 34,4391*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,814*
€ 36,66866
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,6997*
€ 35,34264
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,1455*
€ 33,49315
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,3755*
€ 32,57685
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,2255*
€ 31,20835
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,9255*
€ 27,28135
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.