Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 18 x 2 DIN 985 m.Klemmteil 8 (=M 5 = 6/8 ) galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 18 x 2 DIN 985 m.Klemmteil 8 (=M 5 = 6/8 ) galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M 18 x 2 DIN 985 m.Klemmteil 8 (=M 5 = 6/8 ) galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019371997
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009858150180200
EAN/GTIN:
     4043952346617
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Sechskantmutter DIN 985 Klemmteil M18x2 8 (=M 5 = 6/8 ) galv.verz. 50St. DIN 985 8 (Weitere technische Eigenschaften:· Form: Fein· Gruppencode: 00985.815· Normart: DIN 985
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009858150180200
Werksnummer:
8000181520
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,045000
Gewicht brutto Kg:
0,045000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 18 x 2
Norm:
DIN 985 m.Klemmteil
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
8 (=M 5 = 6/8 ) galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
250
50
€ 4,30*
ab € 0,277*
€ 0,3937*
6 Tage
250
50
€ 4,90*
ab € 0,2975*
€ 0,3975*
Lager 1955
250
50
€ 5,99*
ab € 0,2997*
€ 0,4026*
1 Tag
175
50
€ 5,59*
ab € 0,3081*
€ 0,4181*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,281*
€ 0,4211*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4026*
€ 0,47909
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3911*
€ 0,46541
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3797*
€ 0,45184
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3697*
€ 0,43994
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3497*
€ 0,41614
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2997*
€ 0,35664
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 20,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.