Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 12 x 1,25 DIN 985 m.Klemmteil 8 (=M 5 = 6/8 ) galvanisch verzi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 12 x 1,25 DIN 985 m.Klemmteil 8 (=M 5 = 6/8 ) galvanisch verzi
Sechskantmutter M 12 x 1,25 DIN 985 m.Klemmteil 8 (=M 5 = 6/8 ) galvanisch verzi
Artikel-Nr.:
     1955B-2019371882
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009858150120125
EAN/GTIN:
     4043952346563
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Sechskantmutter DIN 985 Klemmteil M12x1,25 8 (=M 5 = 6/8 ) galv.verz. 250St. DIN 985 8 (Weitere technische Eigenschaften:· Form: Fein· Gruppencode: 00985.815· Normart: DIN 985
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009858150120125
Werksnummer:
8000181515
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,016900
Gewicht brutto Kg:
0,016900
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 1,25
Norm:
DIN 985 m.Klemmteil
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
8 (=M 5 = 6/8 ) galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2750
250
€ 4,90*
ab € 0,0636*
€ 0,0854*
3 Tage
3750
250
€ 4,30*
ab € 0,0632*
€ 0,0895*
11 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,0638*
€ 0,0949*
Lager 1955
3000
250
€ 5,99*
ab € 0,0822*
€ 0,1104*
7 Tage
1925
250
€ 5,59*
ab € 0,0851*
€ 0,1124*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1104*
€ 0,13138
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1064*
€ 0,12662
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1013*
€ 0,12055
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0984*
€ 0,1171
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0937*
€ 0,1115
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0822*
€ 0,09782
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 27,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.