| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019371737 Herst.-Nr.: 009808180160150 EAN/GTIN: 4043952344422 |
| |
|
| | |
| Sechskantmutter DIN 980 Klemmteil VM 16x 1,5 8 galv.verz. 100 Stück DIN 980 8 Form V-Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit metr. Feingew. · Ganzmetallmutter - Abmessung: VM 16 x 1,5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00980.818· Normart: DIN 980 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 009808180160150 | Werksnummer: | 8000181254 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,035400 | Gewicht brutto Kg: | 0,035400 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | VM 16 x 1,5 | Norm: | DIN 980 m.Klemmteil | Produktart: | Sechskantmutter | Ausfuehrung: | 8 galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, DIN 980 FG, DIN EN ISO 10513, ISO 10513, Sechskantmutter DIN EN ISO 10513, Sechskantmutter ISO 10513, Sicherungsmutter DIN 980 FG, din 980 m16x1,5, din 6925, din 6925 m16 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,181* | € 0,2223* | | | | | 11 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,1787* | € 0,2279* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,2315* | € 0,2315* | | | | Lager 1955 | | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,209* | € 0,251* | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,2603* | € 0,2603* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 25,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|