Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundkerbnagel 3 x 12 DIN 1476 1.4303 (A 2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbrundkerbnagel 3 x 12 DIN 1476 1.4303 (A 2)
Halbrundkerbnagel 3 x 12 DIN 1476 1.4303 (A 2)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019371245
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014769200030012
EAN/GTIN:
     4043952366998
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
Halbrundkerbnagel DIN 1476 3x 12 1.4303 (A 2) 100 Stück DIN 1476 1.4303 (A 2) Halbrundkerbnägel - Abmessung: 3 x 12 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01476.920
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014769200030012
Werksnummer:
8000184634
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3 x 12
Norm:
DIN 1476
Produktart:
Halbrundkerbnagel
Ausfuehrung:
1.4303 (A 2)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4800
100
€ 4,30*
ab € 0,0437*
€ 0,066*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0446*
€ 0,0697*
6 Tage
4800
100
€ 4,90*
ab € 0,0506*
€ 0,0716*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0568*
€ 0,0796*
Lager 1955
6800
100
€ 5,99*
ab € 0,0667*
€ 0,0944*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0944*
€ 0,11234
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0939*
€ 0,11174
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0867*
€ 0,10317
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0853*
€ 0,10151
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0817*
€ 0,09722
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0769*
€ 0,09151
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0667*
€ 0,07937
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.