Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009647409040025 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 4 x 25 Messing galvanisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009647409040025 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 4 x 25 Messing galvanisch
009647409040025 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 4 x 25 Messing galvanisch
Artikel-Nr.:
     1955B-2019371041
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009647409040025
EAN/GTIN:
     4043952329641
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M4x 25 Messing galv. verchromt 200St. DIN 964 Messing galvanisch verchromt Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 25 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00964.740· Normart: DIN 964· Oberfläche: galvanisch verchromt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009647409040025
Werksnummer:
8000179427
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
verchromt
Groesse:
M 4 x 25
Norm:
DIN 964 Schlitz
Produktart:
Linsensenkschraube
Ausfuehrung:
Messing galvanisch verchromt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1400
200
€ 4,30*
ab € 0,1145*
€ 0,1606*
Lager 1955
2000
200
€ 5,99*
ab € 0,1262*
€ 0,1664*
7 Tage
1400
200
€ 4,90*
ab € 0,127*
€ 0,167*
2 Tage
1400
200
€ 5,59*
ab € 0,1276*
€ 0,1676*
13 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,1207*
€ 0,1738*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1664*
€ 0,19802
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1628*
€ 0,19373
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1532*
€ 0,18231
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1492*
€ 0,17755
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1422*
€ 0,16922
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1262*
€ 0,15018
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 33,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.