| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019370978 Herst.-Nr.: 012074000050020 EAN/GTIN: 4043952990636 |
| |
|
| | |
| Zylinderschraube ISO 1207 Schlitz M5x 20 4.8 1000 Stück ISO 1207 4.8 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 20 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01207.400 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 012074000050020 | Werksnummer: | 8000182113 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 5 x 20 | Norm: | ISO 1207 m.Schlitz | Produktart: | Zylinderschraube | Ausfuehrung: | 4.8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 84 Zylinderschraube, DIN EN ISO 1207, ISO 1207, Schlitzschraube DIN 84, Schlitzschraube DIN EN ISO 1207, Schlitzschraube ISO 1207, Schraube DIN 84, Schraube DIN EN ISO 1207, Schraube ISO 1207, Zylinderkopfschraube DIN 84, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderkopfschraube ISO 1207, Zylinderschraube DIN 84, Zylinderschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderschraube ISO 1207, Zylinderschraube ohne Norm, din 84 4.8 m 5 x 20, zylinderschraube ohne norm, din 84 m5 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,0165* | € 0,0238* | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,0183* | € 0,0251* | | | | Lager 1955 | | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,0186* | € 0,0254* | | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,0202* | € 0,0275* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,0178* | € 0,0284* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 25,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|