Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 3 x 20 ISO 1207 m.Schlitz 4.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 3 x 20 ISO 1207 m.Schlitz 4.8 galvanisch verzinkt
Zylinderschraube M 3 x 20 ISO 1207 m.Schlitz 4.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019370946
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     012074109030020
EAN/GTIN:
     4043952993149
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zylinderschraube ISO 1207 Schlitz M3x 20 4.8 galv.verz. 200 Stück ISO 1207 4.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 20 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01207.410
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
012074109030020
Werksnummer:
8000182304
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 3 x 20
Norm:
ISO 1207 m.Schlitz
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
4.8 galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0251*
€ 0,0358*
8 Tage
1320
200
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0365*
€ 0,0365*
4 Tage
2400
2200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0332*
€ 0,0603*
5 Tage
9
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 4,48*
€ 5,60*
Lager 1955
11
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 6,62*
€ 7,30*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,30*
€ 8,687
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,18*
€ 8,5442
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,62*
€ 7,8778
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0331* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.